日産NISMO NISSAN スマートフォンスタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51060329 品番 KWA50-00M20-SV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

角度調整が可能なアルミ製のスマートフォンスタンドです。
折りたたむとコンパクトになり、持ち運びに便利な巾着付きです。

材質アルミニウム シルバー 縦(cm)8.9 厚さ(cm)2 特性角度調節/折りたたみ可能 横(cm)6.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする