NISMO
NISMOの カーアクセサリー
NISMOの 車用キーホルダー/キーカバー
日産NISMO シリコンインテリキーケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51062508
品番
KWA10-60H20-GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レーシングカーのボディをイメージした、深みのあるパール仕上げです。
Made in Japan
材質
シリコン
色
チームグレー
幅(cm)
1.3
縦(cm)
7.5
横(cm)
3.7