NISMO
NISMOの カーアクセサリー
NISMOの 車用キーホルダー/キーカバー
日産NISMO シリコンインテリキーケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51062517
品番
KWA10-60H20-RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
レーシングカーのボディをイメージした、深みのあるパール仕上げです。
Made in Japan
材質
シリコン
色
チームレッド
幅(cm)
1.3
縦(cm)
7.5
横(cm)
3.7