NISMO
NISMOの カーアクセサリー
NISMOの 車用キーホルダー/キーカバー
日産NISMO インテリジェントキーケース フルカバータイプ カーボン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51062700
品番
KWA10-00RK0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
新型インテリジェントキーに対応した樹脂製のフルカバータイプ のキーケースです。
材質
ポリカーボネート、TPU
色
ブラック
縦(cm)
8.6
厚さ(cm)
1.5
横(cm)
4.1