NISMO
NISMOの カーアクセサリー
NISMOの 車用キーホルダー/キーカバー
日産NISMO NISSANベアマスコット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51062745
品番
KWA80-00PK0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
カラフルなTシャツの色合いがかわいいベアマスコット。
クルマのキーやバッグにも取り付け可能です。
材質
ポリエステル、コットン
色
ブラック
高さ(cm)
6
縦(cm)
11.5
横(cm)
9