NISMO
NISMOの カーアクセサリー
NISMOの 車用キーホルダー/キーカバー
日産NISMO SAKURA アクリルキーホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51063068
品番
KWA10-00RB1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
表側にはNISSANロゴ、裏側にはSAKURAのフロントシールドアクセントの柄がデザインされたアクリルキーホルダーです。
Made in Japan
材質
アクリル
色
ブルー
縦(cm)
2.5
厚さ(cm)
0.4
横(cm)
8.9