NISMO
NISMOの カーアクセサリー
NISMOの 車載すべり止めシート
日産NISMO 滑り防止マット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51063540
品番
KWA60-06N10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
上に置く小物の滑りを防止、抑制するエラストマー製マットです。
フロントセンタートレイ部に設置可能。
ワイヤレスチャージャー付車を含む、新型エクストレイル全車に適用します。
Made in Japan
材質
エラストマー樹脂
適合車種
新型エクストレイル(T33)全車
縦(cm)
10.7
厚さ(cm)
0.15
横(cm)
16.6
注意
※ワイヤレス充電については車両の 取扱説明書をご確認下さい。