NISMO
NISMOの カーアクセサリー
NISMOの 車用キーホルダー/キーカバー
日産NISMO レザーキーホルダー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51063899
品番
KWA10-50R30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
厚みのある本革で作ったキーホルダーです。高級感と革の表情を同時に楽しんでいただけます。
MIZUNO社製
材質
【本体】牛革【金属部】亜鉛合金、鉄
色
ブラック
縦(cm)
14.5
厚さ(cm)
1.6
横(cm)
3.9