NISMO
NISMOの カーアクセサリー
NISMOの 車用キーホルダー/キーカバー
日産NISMO ガレージメタルフックキーホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51064669
品番
KWA10-60RS0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
収納ラックなどにかけられるホールがついたフックキーホルダーです。
片面が平面になっているので、壁などに吊るした際に嵩張らず、収まりの良いキーホルダーです。
材質
亜鉛合金
色
シルバー
縦(cm)
11.5
厚さ(cm)
0.9
横(cm)
3