NISMO
NISMOの カーアクセサリー
NISMOの 車用キーホルダー/キーカバー
日産NISMO インテリジェントキーケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51065229
品番
KWA10-00N40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
クロームの光沢を実現したモデル。
各車両のロゴをプリントしました。
本商品のクローム加工は電波に影響を与えづらい仕様です。
材質
シリコン
パターン
KICKS
縦(cm)
7.8
厚さ(cm)
1.8
横(cm)
3.9
注意
※シリコン素材に特殊な塗装を行っているため、他の金属、鍵等と一緒にすると塗装が剥がれる場合がございます。