NISMO
NISMOの カーアクセサリー
NISMOの 車用キーホルダー/キーカバー
日産NISMO インテリジェントキーケース (シリコンカバータイプB)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51065265
品番
KWA10-00PR0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
新型インテリジェントキーに対応したインテリジェントキーケースです。
シリコンタイプの柔らかさにクロームの光沢を実現した高級感溢れるモデル。
本商品のクローム加工は電波に影響を与えづらい仕様です。
材質
TPU
色
レッドクローム
縦(cm)
8.6
厚さ(cm)
1.5
横(cm)
4.1