商品状態※理由あり(未使用・未開封)
幅B(mm)12
外径D(Φmm)47
内径d(Φmm)25
面取寸法r(mm)0.6(最小)
シールド形状両側シールド形
軌道輪形状深溝玉軸受
外輪タイプフラット
軌道輪列数単列
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
質量(g)79
内部すきま予圧記号C3
係数14.5
グリース記号-
ラジアル内部最小すきま(mm)13
ラジアル内部最大すきま(mm)28
許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑15000
JIS等級0
基本定格荷重Cor(N)5850
基本定格荷重Cr(N)10100
荷重方向ラジアル
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台6000