製品単体画像
RT.ワークス
RT.ワークスの 歩行関連
RT.ワークスの 歩行車
ロボットアシストウォーカー RT.3
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51067609
品番
RT3-01RD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥172,700
販売価格(税別)
¥
157,000
バスケットに入れる
用途
疲れた時は座って休憩
ワンタッチ折りたたみ機能
かるがる持ち運び 重さ10kg
ハンドル高さ調節 7段
コンパクトバッテリー
買い物した荷物もたっぷり収納
性能
縦断勾配 12%(傾斜 7度) / 横断勾配 5%(傾斜 3度)
質量(kg)
10
積載荷重(kg)
最大5
電源
リチウムイオンバッテリー(専用充電器付属)
連続使用時間(時間)
4(※上り / 平坦 / 下りの標準歩行パターンにて歩行時)
コード
【TAIS】01560-000005
バッテリー容量(Ah)
3.35
充電時間(時間)
3
高さ調節
74.5 / 77.8 / 81 / 84.3 / 87.5 / 90.8 / 94(cm)
防水性
防雨型(IPX3規格準拠)
使用者体重(kg)
最大100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
RT3フ?ロモーションヒ?テ?オ
参考になった