画像準備中

分割式ドライブシャフトブーツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 51069045 品番 BAC-KA19R
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

柔軟で漏れない割れない世界初のジョイントシステム。
従来あった分割ブーツの継ぎ目は、接着剤やボルトなどでとめて固定するものが主流でした。固定をしてしまうと、ブーツが伸縮しないためにあらゆる動きに対し対応できずすぐに接合部が割れてしまうものばかりでした。
このような問題を解決し接合部がはがれず、グリスなどが漏れず、あらゆる動きにも対応でき、かつ簡単に取り付けを可能にしたのがシスナーです。

用途自動車用ドライブシャフトブーツ 主な適合純正品番44119-65P10 ,44119-65P11,44119-65P12 , 44119-65P20 ,44119-65P21 長さ(mm)88.7 型式MR31S、MR41S 小径(Φmm)22.1 大径(Φmm)66.5 メーカースズキ 適合場所インナー 主要車種ハスラー 他社参考品番(Mタッチ)M-670G
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
※リビルト品及び、新車時とは異なるドライブシャフトで修理交換されている車輛の場合、適合が異なる場合がありますのでご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする