曜日別特売
- アスペンラッカースプレー アサヒペン 51079229

 

- アスペンラッカースプレー アサヒペン 51079229
- アスペンラッカースプレー アサヒペン 51079229
- アスペンラッカースプレー アサヒペン 51079229
- アスペンラッカースプレー アサヒペン 51079229

アスペンラッカースプレー

(144件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は色・内容量など117種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(6本)
色
ツヤ消しクリヤ
注文コード
51079229
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。
有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。
ノントルエン・ノンキシレン。
ガス抜きキャップ付

成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)
顔料(クリヤ、ツヤ消しクリヤを除く)、有機溶剤
用途
機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。
色
ツヤ消しクリヤ
主な用途
屋内外木部
使用場所
屋内外
油性 or 水性
油性
特性
ツヤ消
乾燥時間(分)
(夏期)20~30、(冬期)40~60
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1.008L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
0.8~1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗り面積(2回塗り)(m2)
0.8~1.5
乾燥時間
夏期/20~30分、冬期/40分~1時間
危険物の性状
非水溶性

商品説明動画

アスペンラッカースプレー
この動画は、2人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:144 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51079229
2026-04-29
用途: ウッドデッキ塗装
ケアシステム 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

艶消しのクリアで木目を活かした仕上げにしました。耐久性は環境によりまちまちなので何とも言えないですが、原油価格高騰の中DIYショップで購入するより時短なりまとめ買いはコスパ良しです。

2026-03-23
用途: 材料の色分け表示
株式会社後関製作所 様

材料が変わることを色分けで確認
径・材質の違いを表示荷札だけだと紙がなくなったりして確認しないでしまったりするが、色違いだと現本まで確認することを怠らないことにできるので、混ざってしまっても確認できる。

2026-04-18
用途: リースのシンク塗装用
建設業・工事業

ツヤがあり、1回のリースには十分な耐久性もあり気にいってます。

2026-02-17
用途: 作業全般に使用
農・林・水産業

多方面に錆止めとして、いろいな所で利用出来助かっています。ありがとうございます。

2026-04-08
用途: 倉庫レイアウトのライン引き
有限会社 海邦ライン 様(運輸・通信業)

倉庫ライン引きに使用
発色もいいので、目立っていいです。

2026-01-16
用途: 製品塗装用
製造業

発色がとても良い。品質もよく、製造現場ではこちらの商品を指定で購入させていただいております。

2026-03-23
用途: 鋼材の色別用に塗装
ウメトク株式会社 様(卸売・小売業)

安くて満足ですが、最初に色・サイズが検索しにくいので苦労しました。次回からお気に入りに登録しました。

2026-02-25
用途: 塗装剥がれ補修
製造業

カラーバリエーションも多く、下手な作業でも綺麗に仕上がる良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする