鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5/10g刻み バラ売り

(27件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(60g) 注文コード51095162 品番3mm
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
鉛を使用していません。
強力ブチル黒テープを使用。

タイプ5/10g刻み 用途乗用車のバランスウエイトとして 材質 幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11) 厚さ(mm)3.0(テープ部含まない) 表面処理クロームメッキ 公差(g)±3%
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※質量は変わりませんが、仕様、形状が写真と異なる場合があります。
※バランスウエイト以外での使用はしないで下さい。
※ロットによりHKの刻印がある場合とない場合がございますが、いずれも同一商品になります。
※貼り付け前に、ホイールの清掃や脱脂などをお願いします。異物や油分があると十分に貼り付けできず、走行中にはがれる恐れがあり非常に危険です。
※冬場など低温では貼り付きにくい場合がございますので、暖かい環境でのご使用をお勧めします。
※一度貼り付けた後の貼り直しはできません。
※張り付け後は十分に固定されているか確認してください。万が一走行中などに商品がはがれた場合、商品代以上の責はご容赦ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-29
用途:
バイクの整備
cozycycle 様

この時代、鉛を使わず鉄なのでサイズが大きくなるのは仕方が無いですね〜
大きさ故に、張り方に工夫が必要です。
あとは普通かな、安価なので助かります。

対象商品:
51095162
2024-06-16
用途:
スタッドレスタイヤの組込み
不動産業

自分でスタッドレスタイヤをホイルに組込み、最終作業としてバランス取りをするために使用しました。少量を使用する自分としてはばら売りは重宝します。

対象商品:
51095162
2023-12-15
用途:
バイクタイヤのバランス調整

バイク用としては、ちょっと大きいですが、
張れなくもないので、これでやっています。
何よりも安価なのがうれしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
51095162
2023-10-26
用途:
タイヤ交換時
サービス業

安くてよいと思う。
必要なモノなので、常備しておきたい。

対象商品:
51095162
2021-12-10
用途:
タイヤのバランス取りに

鉛フリーで環境にはよさそうだが、メッキが弱くて錆びやすい。

3人が参考にしています
対象商品:
51095162
2021-03-24
用途:
バイク
その他業種

安く特に問題なく使えました。迅速な対応ありがとうございました

1人が参考にしています
対象商品:
51095162
2020-05-08
用途:
バイクのホイールバランスを取る時に使用
建設業・工事業

バラ売りなのであまり使わない人には丁度良いと思います。

対象商品:
51095162
2019-12-23
用途:
エレキベースのウェイトとして流用
教育・研究機関

まとまった重量が欲しかったため、流用した。長方形の板に近いスッキリした形状で貼り付けやすい。楽器の塗膜を考え、元の粘着テープは剥がしてコクヨの両面テープ2枚重ねで使用。形状、価格共にベストでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする