貼付けウエイト 5/10g刻み バラ売り

(43件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本(60g) 注文コード51095187 品番4.5mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。強力ブチル黒テープを使用。

タイプ5/10g刻み 幅(mm)約(10g/16×17)、約(5g/16×9) 厚さ(mm)4.5(テープ部含まない) 用途乗用車のバランスウエイトとして 材質 公差(g)±3%
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※質量は変わりませんが、仕様、形状が写真と異なる場合があります。
※バランスウエイト以外での使用はしないで下さい。
※ロットによりHKの刻印がある場合とない場合がございますが、いずれも同一商品になります。
※貼り付け前に、ホイールの清掃や脱脂などをお願いします。異物や油分があると十分に貼り付けできず、走行中にはがれる恐れがあり非常に危険です。
※冬場など低温では貼り付きにくい場合がございますので、暖かい環境でのご使用をお勧めします。
※一度貼り付けた後の貼り直しはできません。
※張り付け後は十分に固定されているか確認してください。万が一走行中などに商品がはがれた場合、商品代以上の責はご容赦ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51095187 4.5mm 35724044 SBW10T(バラ) 貼付けウエイト(バラ売り) ヤマテ金属 貼付けウエイト(バラ売り) ヤマテ金属 1本(70g) 219 税込241 ナショナルブランドの相当品です
51095187 4.5mm 15444040 - 貼付けウエイト 5/10g刻み モノタロウ 貼付けウエイト 5/10g刻み モノタロウ 1パック(60g×50個) 3,998 税込4,398 内容量に違いがあります
51095187 4.5mm 49359598 - 貼付けウエイト 5/10g刻み モノタロウ 貼付けウエイト 5/10g刻み モノタロウ 1パック(60g×100個) 7,298 税込8,028 内容量に違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:413

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
ママチャリのホイールバランス
サービス業

走行速度があまりでないママチャリはホイールバランスは気にしなくて良いものらしいが気になったのでウェイトをさがしていたらこのウェイトを見つけました。
簡易的なので大雑派な重量で切って貼付け。
3.3mmの厚さなのでたやすく曲げられる。
切るのも容易。曲げ加工も容易。
自転車ホイールのカーブにあわせてまげて貼付け。
走行テストすると滑らかに走るようになった気がします。

暫く走行テストを繰り返そうとおもっています。
経過が良ければ他のチャリンコもトライしようとおもいます。

2025-05-16
用途:
自家用車のアルミホイール用で
農・林・水産業

冬タイヤ交換で、外した夏タイヤのアルミホイールに付いているウェイトが剥がれかかっていたので、こちらの同じ重さのウェイトを貼り直し。まとめ買いで送料無料(3500円以上)の時の一緒に購入。

2025-03-15
用途:
タイヤバランス作業

ウエイトの大きさが小さく済むので個人使用では鉛製を選択しました。

2025-02-28
用途:
バイク
自動車・二輪車・自転車関連業

フロントに貼るには3.3mmが良いです。普通に使用できます。

対象商品:
51095187
2024-08-12
用途:
車のホイールバランス取り

あまりホイールバランスを取る作業をしないので、まとまった量を購入していると邪魔ですし、バラ売りで本数が指定出来て重宝しています。

対象商品:
51095178
2025-02-22
用途:
タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

こちらの商品は小売りで買えて必要なだけ注文出来るのが助かりました。

対象商品:
51095187
2024-04-05
用途:
タイヤの組付け時

厚みも丁度よく、両面テープもしっかりしたものでとても良いと思います。

対象商品:
51095178
2024-01-02
用途:
バイクのメンテナンス用
旭高珠算塾 様 (サービス業)

前輪を持ち上げホイルバランスをとりました、リム幅が狭かったのでセンターのRに合わせて装着しました簡単に加工できるのも鉛の良いところです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする