日本規格協会
日本規格協会の 書籍
日本規格協会の 総記
JISハンドブック2023 25石油
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
51112619
品番
9784542190160
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥26,070
販売価格(税別)
書籍
¥
23,700
バスケットに入れる
JIS規格を分野別にとりまとめて多数収録したお得な書籍です。1冊で、特定の分野における主要規格を網羅することができます。
判型
A5
ページ数
2408
ジャンル
専門
著者名
日本規格協会
初版年月
2023/07