曜日別特売
AC30A-F02CM-V-12NR-D AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 51161261

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC30A-F02CM-V-12NR-D AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 51161261
AC30A-F02CM-V-12NR-D AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 51161261

AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/4流れ方向右→左圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)注文コード51161261品番AC30A-F02CM-V-12NR-D
参考基準価格(税別)¥23,490販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類G設定圧力(MPa)0.02~0.2流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)ルブリケータ油排出口ドレンコックなしフィルタドレン排出口エア:ドレンコック付残圧抜き3ポート弁取付位置:AW+AL+V排気機構ノンリリーフタイプ表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計単位表記:MPaフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする