※使用例
ハネウェル
ハネウェルの 防護服・保護服・特殊服
ハネウェルの 足カバー/脚絆
ハネウェルの シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
スパセルコンフォート ミディアム オーバーブーツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10足)
注文コード
51162625
品番
4560000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
化学防護服スパセル・コンフォート・ミディアムと同素材です。靴底にはすべり止め加工が施されています。ひもで縛れるため(2ヵ所)、ずりおちやだぶつきを軽減します。
色
オレンジ
サイズ
フリー
区分
使い捨て
タイプ
ロング
用途
化学薬品を取り扱う現場やダイオキシン対策に
仕様
静電気防止・シリコン・ラテックスフリー
トラスコ品番
116-4275
材質
ポリプロピレン、ポリエチレンフィルム・底面:PVC
質量(g)
104
幅(cm)
13
長さ(cm)
32
全長(cm)
15