TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 水栓
TOTOの 水栓部品
開閉バルブ部
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51177247
品番
THF12
参考基準価格(税別)
¥8,950
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
開閉バルブ部
用途
TMN40型
仕様
下位の補修品:あり
全長(mm)
63
高さ(mm)
63
材質(フィルター)
ステンレス鋼
外径(Φmm)
29
材質(Oリング)
合成ゴム