曜日別特売
CDA2T63-300Z 標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T63-3 SMC 51187403

 

CDA2T63-300Z 標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T63-3 SMC 51187403
CDA2T63-300Z 標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T63-3 SMC 51187403

標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T63-3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は73種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
51187403
品番
CDA2T63-300Z
参考基準価格(税別)¥28,660販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
300
クッション
(-) エアクッション
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする