マイカラー フォーク L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード51213480 品番B-5678
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき 幅(mm)25 全長(mm)195 オレンジ 質量(g)33 食器の種類洋食器 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)195×20×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする