パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
カルフカ ダイヤモンドコート極深フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
51213717
品番
HB-4714
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
軽くて深型なので炒め物に便利。内面に凸凹がないので洗いやすい。金属ヘラOK
材質
本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)
473
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
寸法(cm)
20
全長A×幅B×高さC(mm)
390×220×105