内部USB3.0 - フロントUSB Type-Cヘッダー変換アダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51214304 品番USB-025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

マザーボードのUSB 3.0ヘッダーをフロントUSB Type-Cヘッダー (Key-A 20ピン) に変更します。
フロントUSB Type-Cヘッダーを搭載しない/不足している場合に便利です。
動作はUSB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) になります。

仕様SuperSpeed USB 対応 (5Gbps: 理論値) 適合規格USB 3.2 Gen 1/USB 3.0/2.0/1.1 コネクタ形状マザーボード側: 2x10ピン メス、ケーブル側: Key-A 20ピン メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×25×11.0
注意
※コネクタには向きがあります。接続先と天地を合わせてください。
※Key-A 20ピンコネクタは似た形状をしたType-A 2ポート用のKey-B 20ピンヘッダーに接続できません。
※ヘッダー周辺の部品と干渉するおそれがあります。
※誤った接続をした場合、マザーボードあるいは接続した周辺機器を損傷するおそれがあります。
※環境により正常に動作しない可能性があります。
※正常動作しない場合、マザーボードや周辺機器のBIOS・ドライバ・ファームウェアを最新版にする/ケーブルを短くすると改善する可能性があります。
※ピッチが異なるため、ピン配列変換ケーブルEX-002Aは併用できません。
※USB PD (Power Delivery)、DisplayPort Altモードには対応しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする