ニポレックス(日本フレックス)
ニポレックス(日本フレックス)の 検出・センサ
ニポレックス(日本フレックス)の リミットスイッチ
ニポレックス(日本フレックス)の リミットスイッチその他関連用品
RBC型ニポレックスコンジット用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51242083
品番
RBC-104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
35
種類から選べます
他の種類を見る
制御盤とコンジットの接続用コネクタです。
仕様
厚鋼電線管用
種別
ボックス ストレートコネクタ
寸法L(mm)
21
ねじ
CTG16
寸法d(mm)
14
呼び
1/2
寸法C(mm)
33