※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニポレックス(日本フレックス)
ニポレックス(日本フレックス)の 検出・センサ
ニポレックス(日本フレックス)の リミットスイッチ
ニポレックス(日本フレックス)の リミットスイッチその他関連用品
RBC型ニポレックスコンジット用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51242108
品番
RBC-108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
35
種類から選べます
他の種類を見る
制御盤とコンジットの接続用コネクタです。
仕様
厚鋼電線管用
種別
ボックス ストレートコネクタ
寸法L(mm)
24
ねじ
CTG28
寸法d(mm)
24.4
呼び
1
寸法C(mm)
47.3