オオサキメディカル
滅菌オオサキドレープF
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1箱(25枚)
1箱(50枚)
1箱(25枚)
1箱(20枚)
寸法(cm)
90×180
60×60
90×180
120×180
120×200
150×150
150×180
90×90
90×120
120×120
120×150
150×200
60×60(6.3丸穴)
60×60(12丸穴)
90×90(12丸穴)
60×60(6.3丸穴テープ付)
90×90(9丸穴テープ付)
120×200(5×8楕円穴テープ付)
150×200(5×8楕円穴テープ付)
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
51259215
品番
50872
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
吸水・防水タイプの滅菌済ドレープです。
綿布に比べて発塵が少なく、血液・生理食塩水などの浸透がないため、手術時の使用に最適です。
長時間の手術にも耐えることができる、十分な強度があります。
寸法(cm)
90×180
種別
918
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000058
医薬品医療機器等法
一般医療機器