50881 滅菌オオサキドレープF オオサキメディカル 51263887

50881 滅菌オオサキドレープF オオサキメディカル 51263887
50881 滅菌オオサキドレープF オオサキメディカル 51263887

滅菌オオサキドレープF

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1箱(20枚)
寸法(cm)150×200
内容量1箱(20枚)注文コード51263887品番50881
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

吸水・防水タイプの滅菌済ドレープです。
綿布に比べて発塵が少なく、血液・生理食塩水などの浸透がないため、手術時の使用に最適です。
長時間の手術にも耐えることができる、十分な強度があります。

寸法(cm)150×200種別1520医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000058医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする