※着用例

ホットキュット 昼用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 51266933 品番 00098454
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

足首を暖め、段階着圧でむくみを軽減するマタニティ着圧ソックスです。
遠赤外線素材を足首に使用しているため、レッグウォーマーをはいているようにポカポカ暖めます。
湿気コントロール素材を使用しているため、ムレにくく1年中快適に着用できます。
むくみの原因や冷えによるトラブル、正しいはき方などを記載したQ&A付。
起床時に最適なつま先ありの、昼用です。

サイズL-LL ブラック 混率(%)ナイロン85、ポリウレタン15 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000078 足首周り(cm)22〜26 ふくらはぎ周り(cm)35〜41 加圧圧力(hPa)足首/27、ふくらはぎ/19 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※「昼用」は就寝時には着用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする