曜日別特売
1-611 調理衣 メンズ 長袖 ゴム入り 住商モンブラン 51268017

調理衣 メンズ 長袖 ゴム入り

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード51268017品番1-611
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
サイズLL材質ポプリンタイプメンズ胸囲(cm)118混率(%)ポリエステル65、綿35加工抗菌(O157対応)肩幅(cm)48袖丈(cm)60着丈(cm)76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする