曜日別特売
RP8521-2 ジャンパー 男女兼用 長袖 住商モンブラン 51268272

ジャンパー 男女兼用 長袖

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード51268272品番RP8521-2
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

より異物混入防止効果が高いHACCP仕様

サイズS仕様セミオートマチックコイルファスナー、インナーカバー(腰ネット・スナップ留め)、袖口ネット(長袖対応)、フライス仕様(袖口)、内ポケット付タイプ男女兼用胸囲(cm)104混率(%)表地:ポリエステル75・綿25、裏地:ポリエステル100着丈(cm)61機能制電素材裄丈(cm)77生地制電交織ポプリン性別男女兼用袖丈長袖
注意
※本品はジャンパーのみの販売です。

商品説明動画

スムースフィット
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51268394
2021-12-22
用途: 化粧品等の包装作業で使用しています
製造業

着心地は良く、作業時に特に違和感なく着ていられます。

2が参考にしています
対象商品 : 51268385
2020-01-12
用途: 食品工場
有限会社鈴雅製菓工場

生地が柔らかく着心地がよく作業性がよくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする