RS7501-4 パンツ 男女兼用 裾インナー付 住商モンブラン 51268762

パンツ 男女兼用 裾インナー付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズSS
ブルー
ウエスト(cm)58~66
内容量1本注文コード51268762品番RS7501-4
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
ブルーサイズSS仕様総ゴム、ひも付き、内ポケット付き混率(%)表地:ポリエステル80・綿20、裏地:ポリエステル100股下(cm)67ウエスト(cm)58~66股上(cm)27ヒップ(cm)103生地制電交織ツイル性別男女兼用

商品説明動画

スムースフィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする