曜日別特売
6-1023 コックコート 男女兼用 長袖 住商モンブラン 51269076

コックコート 男女兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード51269076品番6-1023
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

シャツのような仕立てと、細身のシルエットが端正な表情。襟元にあしらったスナップボタンが、さりげないアクセントに。

サイズS仕様袖ポケット、スナップダウン、スナップボタン混率(%)ポリエステル65%、綿35%胸廻(cm)104肩幅(cm)44袖丈(cm)56着丈(cm)72素材ツイル
注意
※袖丈はカフスを伸ばした状態の長さです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする