住商モンブラン
コックジャケット兼用 長袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
白/ブラウン
白/ブラウン
ベージュ/茶
ブラウン/茶
サイズ
7L
SS
S
M
L
LL
3L
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51270117
品番
6-981
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
人気のデザインが、細身ライン&レギュラー丈にリニューアル。よりスタイリッシュになって、新しいカラーも仲間入り。
色
白/ブラウン
サイズ
7L
仕様
デザインカラー、前立てラインテープ
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
素材
ツイル
注意
※袖丈はカフスを伸ばした状態の長さです。