住商モンブラン
コックコート 兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
濃茶/ベージュ
白/黒
黒/グレー
濃茶/ベージュ
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51270494
品番
6-909
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
2本のラインとパール調のドットボタンを配した、さりげないのに目をひくデザイン。ラインの効果で印象もすっきり。
色
濃茶/ベージュ
サイズ
M
仕様
ドットボタン、袖ポケット
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
108
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
70
素材
ツイル