曜日別特売
6-722 コックコート 男女兼用 半袖 住商モンブラン 51271876

コックコート 男女兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード51271876品番6-722
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

着脱時のまとわりつきを起こりにくくする制電糸を使用した、快適なツイル素材。綿を35%ブレンドすることで肌触りの良さにもこだわりました。

サイズL仕様内ポケット、組ひもボタン、袖ネット混率(%)ポリエステル65%、綿35%胸廻(cm)112肩幅(cm)46袖丈(cm)30着丈(cm)74機能抗菌加工(○157対応)、制電素材素材制電単糸ツイル
注意
※前合わせは、右前、左前どちらでも着用可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする