住商モンブラン
コックジャケット 兼用 7分袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
レッド
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51272348
品番
6-1111
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
カジュアルなデニム素材を、小ぶりのマーブル調ボタンで少し上品に。
色
ネイビー
サイズ
LL
混率(%)
綿60%、ポリエステル40%
胸廻(cm)
119
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
49
着丈(cm)
80
素材
デニム
注意
※生地の特性上、タテに縮むことがありますので、従来品よりゆとりを含んだサイズ規格です。