曜日別特売
6-575 コックジャケット男女兼用 7分袖 住商モンブラン 51275166

コックジャケット男女兼用 7分袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
グレー
サイズ3L
内容量1着注文コード51275166品番6-575
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

気軽に着られて特別感を味わえる、淡いカラーの涼感生地。

グレーサイズ3L混率(%)ポリエステル65%、綿35%胸廻(cm)124肩幅(cm)50袖丈(cm)46着丈(cm)74素材コードレーン
注意
※前合わせは、右前、左前どちらでも着用可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする