曜日別特売
6-821 コックコート 男女兼用 7分袖 住商モンブラン 51275202

コックコート 男女兼用 7分袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード51275202品番6-821
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

組合わせで広がるお店に合わせたカラーコーディネート。

サイズLL仕様袖ポケット混率(%)ポリエステル85%、綿15%胸廻(cm)118肩幅(cm)49袖丈(cm)47着丈(cm)75機能抗菌加工(○157対応)素材タッサー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする