住商モンブラン
調理コート 兼用 7分袖ネット付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
白/オレンジ
白/黒
白/グリーン
白/オレンジ
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51278036
品番
6-465
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ライン使いが目を引く、清潔感漂うホワイトコート。
色
白/オレンジ
サイズ
LL
仕様
内ポケット、袖口ネット
混率(%)
ポリエステル85%、綿15%
胸廻(cm)
118
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
47
着丈(cm)
75
機能
耐久防汚加工、制電素材
素材
制電交織タッサー