住商モンブラン
コックコート兼用7分袖ネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
白/黒
白/黒
白/グリーン
白/ピンク
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51278203
品番
6-471
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
コックコートに表情を与える、カラーアクセントがポイント。
色
白/黒
サイズ
S
仕様
袖ポケット(ペンさし)、袖口ネット
混率(%)
ポリエステル85%、綿15%
胸廻(cm)
102
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
67
機能
耐久防汚加工、制電素材
素材
制電交織タッサー