曜日別特売
1-092 調理衣 レディス 半袖 住商モンブラン 51281003

調理衣 レディス 半袖

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
白/紺
サイズS
内容量1着注文コード51281003品番1-092
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

清潔感があって好感度の高い、優しい印象の調理衣を揃えました。

白/紺サイズS混率(%)ポリエステル65%、綿35%胸廻(cm)96肩幅(cm)37袖丈(cm)21着丈(cm)68機能抗菌加工(○157対応)素材ポプリン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51281098
2022-09-10
用途: 料理教室時
仲村みゆきパン教室サービス業

3Lサイズ(ピンク)を購入しました。動きやすくポケットも付いているので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする