曜日別特売
1-012 調理衣 レディス 半袖 住商モンブラン 51281606

調理衣 レディス 半袖

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード51281606品番1-012
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

いつの時代も人気のベーシックなデザイン。シンプルに徹した永遠の定番。

サイズM混率(%)ポリエステル65%、綿35%胸廻(cm)101肩幅(cm)40袖丈(cm)21着丈(cm)67機能抗菌加工(○157対応)素材ポプリン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途: 厨房
サービス業

とても作業がし易く、スタイル良く見えたので、買い足します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする