曜日別特売
1-802 調理衣 メンズ 半袖 エコ 住商モンブラン 51282708

調理衣 メンズ 半袖 エコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1着注文コード51282708品番1-802
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

エコ素材を使って仕立てた、グリーン購入法対象品をラインアップ。

サイズ5Lエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65%、綿35%胸廻(cm)145肩幅(cm)54袖丈(cm)25着丈(cm)76素材ポプリン(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 103 006
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする