グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬ストレートシャンク
ストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51283875
品番
2464 2.800
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
用途
ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工
材質
超硬
全長L(mm)
61
溝長l(mm)
33
直径D(Φmm)
2.8