グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬ストレートシャンク
ストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全98種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
51283936
品番
2464 3.500
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
用途
ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工
材質
超硬
全長L(mm)
70
溝長l(mm)
39
直径D(Φmm)
3.5