曜日別特売
2-341 調理シャツ 男女兼用 長袖 住商モンブラン 51284013

調理シャツ 男女兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード51284013品番2-341
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

これからの時代に受け入れられる、和洋折衷のスタイルに合う装い。

サイズS混率(%)ポリエステル65%、綿35%胸廻(cm)104肩幅(cm)43袖丈(cm)53着丈(cm)67素材タッサー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする