住商モンブラン
調理シャツ 男女兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
白
白
黒
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51284047
品番
2-341
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
これからの時代に受け入れられる、和洋折衷のスタイルに合う装い。
色
白
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
118
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
75
素材
タッサー