住商モンブラン
調理シャツ 男女兼用 長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
黒
白
黒
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
51284065
品番
2-345
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
これからの時代に受け入れられる、和洋折衷のスタイルに合う装い。
色
黒
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
胸廻(cm)
104
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
67
素材
タッサー